Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.800kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275931
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 42,46*
€ 52,13*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 42,59*
€ 52,14*
9 Tage
9
€ 4,79*
ab € 42,67*
€ 52,52*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,11*
€ 53,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 53,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,59*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 20,84*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,66*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,77*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,49*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,46*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,61*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 37,66*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,69*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,69*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 42,74*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,76*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,96*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,94*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.