| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-965 Herst.-Nr.: KLEBEBAND014_WEISS EAN/GTIN: 9180965000015 |
| | |
|
| | |
| tesapack® 4124 PVC - Weißes PVC Verpackungsklebeband tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.
tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - Gleichmäßig und leise Abrollend
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Technische Daten und Infos:
- Trägermaterial: PVC-Film
- Herstellerbezeichnung: tesapack® 4124 PVC
- Klebestoffbasis: Naturkautschuk
- Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 65 my
- Klebkraft auf Stahl: 3,2 N/cm
- Reißkraft: 60 N/cm
- Reißdehnung: 60 %
- Breite 12mm
- Bandlänge 66 meter
- Kerndurchmesser: ca. 75 mm
- Farbe: weiß
Hinweis: Markenqualität mit einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit.
Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, KLEBEBAND, Klebebänder, Markierungsbänder |
| | |
| |