Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP 12,0mm x 0,45mm Länge 1000meter in Spenderbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-958
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-65111300
EAN/GTIN:
     9180958000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
  • Umreifungsband aus Polyprophylen
  • hohe Reißfestigkeit
  • passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
  • elastisch, flexibel und biegsam
  • für die manuelle Umreifung und für halbautomatische und automatische Maschinen einsetzbar
  • ideal verwendbar für Pakete, zur Bündelung und für leichte Paletten
  • Stärke: 0,45mm
  • Breite: 12,0mm
  • Lauflänge: 1000m
  • Kern-Durchmesser: 100mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-050X100
ab € 13,36*
Sonstiges
VEPATIM
DM-32001010-W520
ab € 3,67*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400015-MD_100
ab € 2,12*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400015-OD_100
ab € 2,29*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400014
ab € 16,90*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400014_0250
ab € 6,30*
Sonstiges
VEPATIM
DM-33001005
ab € 104,51*
Sonstiges
VEPATIM
STR004
ab € 5,23*
Sonstiges
VEPATIM
UMBAND_4
ab € 23,85*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400013-2_100
ab € 3,23*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400013-2
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.