Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressingbecher Feinkostbecher schwarz PP 80 ml Ø 70 mm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8865
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-PP322
EAN/GTIN:
     4031222032209
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
  • Füllinhalt: 80 ml
  • Deckel separat erhältlich: WX-74800
  • Lebensmittelecht
  • Material: PP
  • Durchmesser 70 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt: 50 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher, dressingbecher pp, DRESSINGBECHER, Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87544
ab € 2,77*
Zubehör
PAPSTAR
87545
ab € 3,55*
Zubehör
PAPSTAR
87546
ab € 1,98*
Zubehör
1-PACK
PCV-15747
ab € 2,59*
Zubehör
1-PACK
PCV-N373
ab € 3,85*
Zubehör
1-PACK
PCV-10048
ab € 4,97*
Zubehör
1-PACK
PCV-10049
ab € 5,76*
Zubehör
1-PACK
WX-74800
ab € 0,81*
Zubehör
1-PACK
WX-74000
ab € 0,57*
Zubehör
1-PACK
KT-30062310
ab € 1,18*
Zubehör
1-PACK
KT-30062236
ab € 4,86*
Zubehör
1-PACK
WX-PP333
ab € 0,90*
Zubehör
1-PACK
WX-PP332
ab € 0,90*
Zubehör
1-PACK
WX-74810_SET1
ab € 1,72*
Zubehör
1-PACK
WX-74810
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.