Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressingbecher Saucenbecher 100ml, transparent mit Deckel, aus PP, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5325
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-74810_SET1
EAN/GTIN:
     9185325000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
  • Dressingbecher inkl. passendem Deckel
  • aus Polypropylen (PP)
  • Füllinhalt: 100ml
  • Höhe ohne Deckel: ca. 44mm
  • Durchmesser: 70mm
  • Farbe transparent
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk. Dressingbecher + passende Deckel
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher, dressingbecher pp, DRESSINGSBECHER, Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.