Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher Papierhandtuch 23x23cm 2-lagig weiß geprägt Zick Zack V-Falz, 3200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8732
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-60033
EAN/GTIN:
     8591199600338
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher Papierhandtuch Tissue 23x23cm 2-lagig weiß geprägt Zick Zack Falzung

Die perfekten Falthandtücher für gehobene Ansprüche in Gastronomie, Industrie, Hotellerie, Gesundheitswesen
oder auch für den privaten Gebrauch geeignet. Hochwertige Optik durch hohe Weiße.
Das einlagige Papierhandtuch besteht aus 100% Zellstoff (PAP), ist weich und sehr Reißfest.

  • Blatt-Abmessung: 23x23 cm
  • Falzart: ZZ/V (Zick Zack Falzung)
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Material: Tissue-Papier Hygienepapier aus 100% Zellstoff (PAP)
  • geprägt für höhere Griffigkeit (Krepp)
  • Ideal passend für Falthandtuchspender
  • Größe, Abmessung: Karton: 56 x 41 x 27cm, Blatt: 25 x 21cm, gefaltet: 25 x 12cm
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 3200 Stk. - unterverpackt zu je 160 Stk.


Ein Falthandtuchspender ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.200 Stück (ab € 0,00772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,99*
€ 46,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-60703
ab € 18,75*
Zubehör
1-PACK
WX-60705
ab € 21,37*
Zubehör
1-PACK
WX-61103
ab € 52,23*
Zubehör
1-PACK
WX-62003
ab € 27,48*
Zubehör
1-PACK
WX-62005
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.