| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8496 Herst.-Nr.: PPE-B270-BIO EAN/GTIN: 9188496000016 |
| |
|
| | |
| Der erste Becher, der im Altpapier recyclebar ist Eisbecher aus PAPUR bedeutet Eisbecher aus `purem Papier`. Weltweit ist das die umweltfreundlichste Variante für Einwegbecher. Warum? Aufgrund der Papierstruktur weist der Becher eine so hohe Dichtigkeit auf, dass er keine weitere Kunststoffbeschichtung benötigt. Selbst die organische Beschichtung auf Maisstärkebasis, genannt PLA, entfällt. Die FSC-zertifizierten Naturfasern des Getränke- und Eis-Bechers sind entsprechend EN13432-2000 kompostierbar. Das Beste an PAPUR … ist jedoch, dass man erstmalig eine klare Handlungsempfehlung für den Endverbraucher hat und die heißt: PAPUR-Becher können im Altpapier-Container entsorgt werden. Benutzte Becher müssen nicht mehr in den Müllkörben der Fußgängerzone landen, wenn Restaurants und Eisverkäufer einen Altpapier-Container zur Verfügung stellen. Es lohnt sich also beim nächsten Eis-Vergnügen auf das PAPUR-Logo zu achten. Prüfung bestanden Die „recyclebar-Prüfung“ wurde von der Papiertechnischen Stiftung Heidenau in Sachsen (www.ptspaper.de) durchgeführt und nach der PTS-RH Methode RH: 021/97 bestätigt. Das 1951 gegründete Forschungs- und Dienstleistungsinstitut unterstützt weltweit Unternehmen aller Branchen bei der Entwicklung und Anwendung von modernen faserbasierten Lösungen. - Hochwertiger recyclebarer Eisbecher in weiß
- Mit Aufdruck 'Zusammengefaltet gehöre ich ins Altpapier' und Prüfzeichen 'FSC', 'OK Compost' und 'TÜV'
- 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
- FSC® zertifiziert und klimaneutral
- Ohne Kunststoffbeschichtung, deshalb im Altpapier recyclebar
- Füllinhalt: ca. 340ml randvoll
- Durchmesser: ca. 101mm
- Höhe: ca 63mm
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
Die Abbildung ist symbolhaft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, hartpapierbecher 50stck, hartpapier becher, pappbecher recyclebar, BIO, EISBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Eisbecher |
| | |
| |