| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8454 Herst.-Nr.: WX-82428 EAN/GTIN: 8591199824284 |
| |
|
| | |
| - BIO Heiß- und Kaltgetränkebecher mit PLA Innenbeschichtung (Statt PE)
- kompositierbar und biologisch abbaubar
- mit ansprechendem Bio-Motiv in den Farben grün/braun
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 280ml
- Volumen bei Füllmenge bis 15 mm unter dem Rand: 200ml
- Passende BIO-Deckel seperat erhältlich
- Abmessungen: Höhe: ca. 90mm, Öffnungsdurchmesser: 80mm
- geeignet für Getränke bis +80ºC
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 200ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, BIO, KARTONBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher |
| | |
| |