Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset 2 Rollen Handstretchfolie Handwickelfolie schwarz mit Abroller B'STAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8357
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PPV-201002_SET6
EAN/GTIN:
     9188357000018
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Unser Sparset besteht aus 2 Rollen Handstretchfolie und passendem Abroller, um sofort bequem stretchen zu können.
Dieser Handwickelfolienspender ist für Handwickelfolienrollen mit einer Breite von 25, 30, 35, 40, 45 und 50 cm geeignet. Dieser preisgünstige Folienspender ist robust, einfach zu bedienen und kann auf Grund seiner variablen Einstellmöglichkeiten für unterschiedlichste Folienbreiten verwendet werden.

  • Daten/Infos zur Handstretchfolie:
    • Elastisch: passt sich jeder beliebigen Form an
    • Einfache Anwendung
    • Schutz vor Staub und Schmutz
    • Sparsam im Einsatz
    • Geräuscharmes Abrollen
    • Beschädigt weder die Produkte, noch die Verpackungen
    • aus hochfester PE-Folie
    • Dreischichtenguss
    • Einseitig haftend
    • Breite 500mm
    • Stärke: 20my
    • Lauflänge: ca. 200 Meter
    • Farbe: Schwarz
    • Undurchsichtig


  • Daten/Infos zum Abroller:
    • Material: Metall
    • Farbe: gelb
    • für Folienbreiten: von 250 - 500 mm
    • für Rohrdurchmesser: 38 - 50 - 76 mm


Weitere Suchbegriffe: HANDSTRETCHFOLIE, Sparset, Stretchfolien, Vorteilssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.