Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel 105+60x330mm Siegelnaht Aromaschutzventil Schwarz 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8099
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     EPL-SFBB105330136
EAN/GTIN:
     9188099000017
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
1-pack faltenbeutel
faltenbeutel
Die Seitenfaltenbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten.
Mit Aromaschutzventil.
  • Grösse 105 x 60 x 330 mm
  • Ausführung mit Seitenfalte, Siegelnaht und Aromaschutzventil
  • Volumen: 500 g
  • Farbe: schwarz
  • unbedruckt
  • Material: OPPmatt19/AL7/PE110
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: SEITENFALTENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,84*
€ 436,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,34*
€ 405,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,76*
€ 362,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,15*
€ 344,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,27*
€ 331,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.