Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Filamentklebeband 53317, BOPP, 48mm x 50m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7927
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-53317-48-TRA
EAN/GTIN:
     9187927000014
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tesa Filament 53317
ist ein glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem BOPP Trägermaterial und einer Reißfestigkeit bis zu 190 N/cm.
Das Klebeband ist mit einer Synthesekautschukmasse ausgestattet, die eine sehr hohe Sofortklebekraft aufweist.
Es eignet sich bestens für Transportsicherungen aller Art.
  • Transportsicherung von schweren Waren (Palletierung/Bündelung)
  • Sicheres Verschließen von schweren Kartons
  • Trägermaterial: Glasfaser und BOPP
  • Dicke: 95 my
  • Klebmasse: Synthesekautschuk
  • Klebkraft auf Stahl: 6 N/cm
  • Reißdehnung: 5 %
  • Reißkraft: 190 N/cm
  • Breite: 48 mm
  • Bandlänge: 50 meter
  • Farbe: Transparent
  • Markenqualität
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, filament-klebeband tesa, filament band, filamentband 50m, FILAMENTKLEBEBAND, Klebebänder, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 384 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 1536 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.