Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Packband PP Acrylatkleber geräuscharm 50mm/66m, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7677
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-71110512
EAN/GTIN:
     9187677000012
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 66,00 m
  • Breite: 50,00 mm
  • Stärke: 48 my
  • Stärke in mm: 0,048 mm
  • Einsatzzweck: Verpacken, Kartons verschließen,...
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Geräuscharm abrollend
  • Material: PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 1,85167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,95028*
€ 111,80083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,91024*
€ 110,56319
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,13028*
€ 101,30503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,09*
€ 96,4971
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 79,79004*
€ 94,95015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,95008*
€ 92,7606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,66012*
€ 79,32554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.