Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Packband PP Acrylatkleber geräuscharm 50mm/66m, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7675
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-71110510
EAN/GTIN:
     9187675000014
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Farbe: Silber
  • Länge: 66,00 m
  • Breite: 50,00 mm
  • Stärke: 48 my
  • Stärke in mm: 0,048 mm
  • Einsatzzweck: Verpacken, Kartons verschließen,...
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Geräuscharm abrollend
  • Material: PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,46008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 2,01278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,0502*
€ 120,24974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,85032*
€ 118,82188
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,65024*
€ 109,06379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 86,61024*
€ 103,06619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,92024*
€ 98,67509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,46008*
€ 86,2275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.