Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Packband PP Acrylatkleber geräuscharm 50mm/66m, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7673
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-71110508
EAN/GTIN:
     9187673000016
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Farbe: Rot
  • Länge: 66,00 m
  • Breite: 50,00 mm
  • Stärke: 48 my
  • Stärke in mm: 0,048 mm
  • Einsatzzweck: Verpacken, Kartons verschließen,...
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Geräuscharm abrollend
  • Material: PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,00032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 1,86112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,36032*
€ 112,28878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,35024*
€ 101,56679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,54*
€ 97,0326
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 80,22024*
€ 95,46209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,01012*
€ 91,64204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,00032*
€ 79,73038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.