| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7388 Herst.-Nr.: WX-76633_SET1 EAN/GTIN: 9187388000011 |
| | |
|
| | |
| Kaffeebecher L 'Coffee To Go' für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino, Melange mit Trinkdeckel 250ml 330ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe, etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee to go"
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Inklusive passenden Domdeckeln mit Trinköffnung in Weiß
- Ideal für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino und Melange
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 330ml
- Volumen bei Füllmenge bis 10 mm unter dem Rand: 250ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 116mm, Öffnungsdurchmesser: 80mm
- Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, pappbecher 250ml 100 stück, hartpapier becher, hartpapierbecher 250 ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |