Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Fingerfood-Becher für WX-66321, PS, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7350
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-66320
EAN/GTIN:
     8591199663203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
fingerfood becher
  • Deckel für Fingerfood-Becher
  • Material: Polyethylenterephthalat (PET)
  • Fingerfood-Becher seperat erhältlich
  • Höhe: ca 32 mm
  • Durchmesser: 27 mm
  • Farbe transparent
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: DECKEL, FINGERFOODBECHER, Gastrobedarf, Fingerfood
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-66321
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.