Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Becher eckig klar 100 ml PS 5,9 x 5,9 x 5,4cm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6497
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-66321
EAN/GTIN:
     8591199663210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
fingerfood becher 100 ml
Der Fingerfood-Becher in eckiger Ausführung ist das ideale Produkt für Ihre Veranstaltungen, kulinarischen Events, Imbissbetrieb, Partyservice usw. Der hochwertige Becher ist durch sein eckiges Design optisch sehr ansprechend und hat eine Füllmenge von 100 ml. Mithilfe von diesem Becher können Sie Ihre Speisen 1A präsentieren. Dieses Produkt aus Polystyrol eignet sich perfekt als Ersatz für unser Essgeschirr, dass wir täglich benutzen und bringt somit Abwechslung. Das Produkt ist ideal zum Servieren von Amuse-Bouche, Amuse-Gueule, Soßen, Dips, etc. Das Produkt ist ideal zum Servieren von Amuse-Bouche, Amuse-Gueule, Soßen, Dips, etc.
  • Füllmenge: 100 ml
  • Maße: (L) ca. 59 x (B) ca. 59 x (H) ca. 54 mm
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: klar - transparent
  • hochwertiges Material
  • stabiler Stand
  • Inhalt: 50 Stk.
Hinweis: "Amuse-Bouche" und "Amuse-Gueule" kommt aus dem französischen und bedeutet soviel wie Gaumen- oder Mundfreude. Diese appetitanregenden und mundgerechten Häppchen werden als Vorspeise oder Appetizer zum Cocktail angeboten.
Weitere Suchbegriffe: fingerfood becher, FINGERFOODBECHER, Fingerfood-Becher, Gastrobedarf, Fingerfood
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-66320
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.