Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4024, HiTack Acrylic, 50mm x 66m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-713
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4024-50-TRA
EAN/GTIN:
     4042448029218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4024 HiTack mit sehr hoher Anfaßklebekraft und optimaler Verschlusssicherheit
Das tesa 4024 HiTack hat eine speziell von tesa entwicklete Acrylat-Klebmasse (HiTack) und ist damit besonders stark haftend beim ersten Kontakt mit der Kartonage. Die lange andauernde Kraft der Acrylat-Klebmasse sorgt für Spitzenleistungen in der Disziplin `Verschlusssicherheit` auch auf langen Transportwegen mit extremen Temperaturen.

BESCHAFFENHEIT:
Die Basis des Verpackungsklebebandes ist eine PP-Folie mit einer Acrylat-Klebemasse. Ideal zum Verschluß von mittelschweren und schweren Packstücken

REISSFEST:
Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

GERÄUSCHARM:
Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es auch ideal für Verpackungsautomaten.

HOHE KLEBEKRAFT:
Die hohe Klebekraft von Tesapack 4024 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.

  • Trägermaterial: Polypropylen
  • beste Klebeeigenschaften durch speziell von tesa entwicklete Acrylat-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 52my
  • Reißkraft: 45N/10mm
  • Reißdehnung: 140%
  • Klebekraft/Stahl: 3N/10mm
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Transparent
  • Markenqualität

Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,27*
18 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,35*
1 Tag
214
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 2,47*
4 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,64*
Lager 2607
2000
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 576 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 2392 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.