Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelschalen Menüschalen ungeteilt 22,7 x 17,8 x 5 cm schwarz 1400ml, 320 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6779
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-78511
EAN/GTIN:
     4061843897888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schale
Abteilschale
Mehrweg Menüschale
Menü-Schale

Die Menüschale zum versiegeln für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen

  • Menüschalen ungeteilt
  • geeignet für Siegelgerät WX-78600
  • passender Siegelrahmen WX-78611
  • Maße: 227x 178x 50 mm
  • Material: Polypropylen
  • ideal für warme und kalte Speisen
  • Volumen: 1400 ml
  • Inhalt: 320 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Menüschale, abteil schale, Mehrweg, Gastrobedarf, Mehrwegverpackungen, To-Go, Food, Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,12332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,78*
€ 64,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,29*
€ 63,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,22*
€ 57,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-78402
ab € 8,18*
Zubehör
1-PACK
WX-78502
ab € 8,76*
Zubehör
1-PACK
WX-78512
ab € 37,84*
Zubehör
1-PACK
WX-78403
ab € 8,20*
Zubehör
1-PACK
WX-78503
ab € 8,75*
Zubehör
1-PACK
WX-78401
ab € 7,33*
Zubehör
1-PACK
WX-78501
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.