Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelschalen Menüschalen 3-geteilt 22,7 x 17,8 x 5 cm schwarz 1120ml , 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7082
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-78503
EAN/GTIN:
     4061843940973
Suchbegriffe:
Abteil-Schale
Abteilschale
Mehrweg Menüschale
Menü-Schale

Die Menüschale zum versiegeln für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen

  • Menüschalen 3-geteilt
  • geeignet für Siegelgerät WX-78600
  • passender Siegelrahmen WX-78613
  • Maße: 227x 178x 50 mm
  • Material: Polypropylen
  • ideal für warme und kalte Speisen
  • Volumen: 1120 ml (550 + 330 + 240 ml)
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Menüschale, abteil schale, ,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-78402
ab € 8,19*
Zubehör
1-PACK
WX-78502
ab € 8,63*
Zubehör
1-PACK
WX-78403
ab € 8,20*
Zubehör
1-PACK
WX-78401
ab € 7,31*
Zubehör
1-PACK
WX-78501
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.