Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehnfolie aus PVC für Handverpackung 10 my, 40 cm x 1500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-660
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-91040
EAN/GTIN:
     8591199910406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
PVC-Lebensmittel-Dehnfolien bieten einen zuverlässigen Schutz für Gemüse, Baguettes, Gebäck, Knödeln, Fleisch, Geflügel, Käse und anderen Frischwaren.

Aufgrund ihrer sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit wird ein Beschlagen der Folie selbst bei sehr wasserhältigem Inhalt verhindert - somit bleiben die verpackten Lebensmittel länger frisch und knackig. Diese PVC-Dehnfolie ist deshalb auch optimal für tiefgekühlte Lebensmittel zu verwenden.

Wie empfehlen die Verwendung in Verbindung mit unseren EPS-Schalen.
  • extreme Dehnfähigkeit ohne zu reißen
  • keine Tropfenbildung - keine Bildung von Kondenswasser
  • hohe Transparent und Brillianz
  • sehr hohe Rückstellkräfte (Memory-Effekt)
  • lebensmittelunbedenklich
  • Rollenkerndurchmesser 76 mm (3 Zoll)
  • Stärke 10 my
  • Rollenlänge 1500 lfm
  • Breite 400 mm
  • Fläche 600 m²
  • Alle Angaben +/- 5%



Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, dehnfolie 10my, DEHNFOLIE, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Lebensmittelfolien, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.