Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Doppelwand Kaffeebecher Coffee to go beschichtet 300ml 420ml, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6290
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-76894
EAN/GTIN:
     8591199768946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Doppelt hält besser! Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir, heiße Getränke aus dem Becher zu trinken, der den besonderen Schutz liefert: Dieser Doppelwandbecher verhindert, dass die Hitze des Getränks die Hände erreicht. Gleichzeitig bleibt das Getränk durch die Isolation länger heiß.

  • Geriffelter Doppelwand-Pappbecher
  • Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
  • Volumen bei Füllmenge bis ca. 15 mm unter dem Rand: 300ml
  • Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 420ml
  • Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
  • Ideal für Kaltgetränke aller Art
  • Auch für alkoholische Getränk (bis max 5% Alkoholgehalt) verwendbar
  • Auch für Heißgetränke verwendbar
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit beidseitiger Beschichtung aus PE
  • Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
  • Höhe: 110 mm
  • Öffnungsdurchmesser 90 mm
  • Passende Domdeckel seperat erhältlich
  • Hygienepack: zu je 25 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 25 Stk.




Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher, KAFFEEBECHER, Premium, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
WX-76282
ab € 3,17*
Zubehör
VEPATIM
WX-76299
ab € 3,20*
Zubehör
VEPATIM
WX-76294
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.