| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6289 Herst.-Nr.: WX-76892 EAN/GTIN: 8591199768922 |
| | |
|
| | |
| Doppelt hält besser! Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir, heiße Getränke aus dem Becher zu trinken, der den besonderen Schutz liefert: Dieser Doppelwandbecher verhindert, dass die Hitze des Getränks die Hände erreicht. Gleichzeitig bleibt das Getränk durch die Isolation länger heiß. - Geriffelter Doppelwand-Pappbecher
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Volumen bei Füllmenge bis ca. 15 mm unter dem Rand: 200ml
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 280ml
- Empfohlener Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
- Ideal für Kaltgetränke aller Art
- Auch für alkoholische Getränk (bis max 5% Alkoholgehalt) verwendbar
- Auch für Heißgetränke verwendbar
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit beidseitiger Beschichtung aus PE
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Höhe: 90 mm
- Öffnungsdurchmesser 80 mm
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 25 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 25 Stk.
" " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher, KAFFEEBECHER, Premium, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |