Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Klebeband 48mmx66m Low Noise Rot mit Aufdruck 'Bruchgefahr'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6257
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     AC-B43127
EAN/GTIN:
     9186257000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
activaTape Low Noise Basic - Leise abrollendes Klebeband für Packstücke bis 60 kg

Das braune low noise Klebeband besteht aus einer PP-Folie und ist auf einer Seite mit unserem PK-6 Kleber beschichtet.
Dieser Kleber klebt sehr gut auf fast allen Verpackungsmaterialien.
Auch Recycling Kartonagen können mit diesem Klebeband fest verschlossen werden.
Das Klebeband ist bei einer Temperatur von -30°C bis +60°C einsetzbar.

  • Breite 48mm
  • Bandlänge 66 meter
  • extrem Reißfest durch die starke PP Folie
  • natürliche Optik und Haptik
  • klebt bei einer Temperatur von -30°C bis +60°C
  • sehr starke Klebkraft durch den PK6-Kleber
  • leicht zu Verarbeiten
  • klebt sicher auf Recycling-Kartonagen
  • leise abrollend
  • Full Length Garantie: Wir garantieren, dass die Klebebänder in der angegebenen Länge ausgeliefert werden.
  • Farbe: Rot
  • mit Aufschrift `Bruchgefahr`


Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband rot 48mmx66m, packband, packband rot, KLEBEBAND, Klebebänder, Warnklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 576 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.