Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Pappbecher 300ml Ø9cm, -10°C bis 100°C, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6086
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-25111
EAN/GTIN:
     9002590251115
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapierbecher 300ml
  • 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
  • Kartonbecher mit PLA Innenbeschichtung (Statt PE)
  • Kühl und trocken lagern
  • Für Kalt- und Heißgetränke (-10°C bis 100°C); hitzebeständig
  • Auch für alkoholische Heißgetränke geeignet
  • Nachhaltige Verpackung: biologisch abbaubarer Beutel aus PLA
  • aus FSC®-zertifiziertem Papier
  • Die passenden Deckel finden Sie unter der Artikelnummer: DS-25115
  • INFO: Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).


Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, BIO, KARTONBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Decorservice
DS-25115
ab € 4,99*
Zubehör
Decorservice
DS-25146
ab € 2,94*
Zubehör
Decorservice
DS-25123
ab € 2,61*
Zubehör
Decorservice
DS-25109
ab € 5,04*
Zubehör
Decorservice
DS-25110
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.