Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Pappbecher 100ml Ø6.2cm, -10°C bis 100°C, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6083
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-25146
EAN/GTIN:
     9002590251467
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher kompostierbar 100 ml
  • 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
  • Kartonbecher mit PLA Innenbeschichtung (Statt PE)
  • Kühl und trocken lagern
  • Für Kalt- und Heißgetränke (-10°C bis 100°C); hitzebeständig
  • Auch für alkoholische Heißgetränke geeignet
  • Nachhaltige Verpackung: biologisch abbaubarer Beutel aus PLA
  • aus FSC®-zertifiziertem Papier
  • Die passenden Deckel finden Sie unter der Artikelnummer: DS-25153
  • Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).


Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, BIO, KARTONBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Decorservice
DS-25153
ab € 3,04*
Zubehör
Decorservice
DS-25123
ab € 2,62*
Zubehör
Decorservice
DS-25109
ab € 5,03*
Zubehör
Decorservice
DS-25110
ab € 5,98*
Zubehör
Decorservice
DS-25111
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.