| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5930 Herst.-Nr.: CP-068.92 EAN/GTIN: 4033657964025 |
| |
|
| | |
| Offsetbedruckte Geschenkverpackung, weiß, mit den Abmessungen 250 x 177 x 96 mm, mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Eine Geschenkverpackung, die sich auch versenden lässt - Außenmaß: 250 x 177 x 96 mm
- Innenmaß: 241 x 166 x 94 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Wiederverschließbarer Deckel zur Aufbewahrung
- Modernes mattes Naturpapier
- Hochwertig in Offset bedruckt
- Gewicht: 138 g
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, GESCHENKBOX, Paketversand, CP, 068 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | 9 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 2,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,35* | € 2,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,14* | € 3,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,49* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|