| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161190170 Herst.-Nr.: CP068.92/02 EAN/GTIN: 4033657964025 |
| |
|
| | |
| Offsetbedruckt: Und Ihr Geschenk kommt gut an! Die Geschenkverpackung die sich auch versenden lässt. Hochwertig offsetbedruckt in ansprechendem Design, Konstruktion mit wiederverschließbarem Deckel zur Aufbewahrung. Sicherer Eingriffschutz durch Vier-Punkt-Deckel. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Small | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschenkkarton Small | Produktverwendung: | Geschenkversand | Innenmaße: | 24,1 x 9,4 x 16,6 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 25 x 9,6 x 17,7 cm (B x H x T) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wieder verschließbar: | Ja | Gewicht: | 138 g | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Wellpappe | recycelbar: | Ja | Farbe: | weiß/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Geschenkkartons, Kartons, Verpackungsmaterialien, Versandkartons, Versandmittel, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 2,08* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 2,14* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,35* | € 2,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,14* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,49* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|