Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtaschen 235 x 340 x -35 mm extrem starke Wellpappe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5735
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP-010.54
EAN/GTIN:
     4033657105404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Diese braune Versandtasche mit den Abmessungen 250 x 351mm ist aus Wellpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden.
Diese Versandtasche ist ideal für den sicheren Versand von Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr

  • Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit.
  • Einfaches Öffnen durch integrierte Aufreißhilfe.
  • Ideal für portooptimierten Versand
  • US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
  • Innenmaße: ca. 235 x 340 x -35mm
  • Außenmaße: ca. 250 x 351mm
  • Höhenvariabel: bis maximal 35 mm Höhe befüllbar (die Abmessungen verringert sich bei zunehmender Füllhöhe)
  • Passend für: A4+
  • Gewicht pro Stück: ca. 76g
  • Farbe: weiß




Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,75*
3 Tage
3385
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,77*
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,83*
1
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,85*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10800 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_220_180_1
ab € 0,35*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,58*
Sonstiges
1-PACK
PLA-03-02-12414
ab € 2,86*
Sonstiges
1-PACK
WP-050-070
ab € 14,50*
Sonstiges
1-PACK
WX-35102
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.