Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 235 x 340 x 0 - 35 mm, CP010.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 235 x 340 x 0 - 35 mm, CP010.54
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 235 x 340 x 0 - 35 mm, CP010.54
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 235 x 340 x 0 - 35 mm, CP010.54
Artikel-Nr.:
     1545-00001658
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 010.54
EAN/GTIN:
     4033657105404
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche aus Wellpappe CP 10.54
Die Versandtasche CP 10.04 ist eine extrem starke Versandtasche, die aus Wellpappe hergestellt ist. Sie eignet sich perfekt für den Versand von Briefen, Dokumenten, Marketingmaterialien, Kleinteilen, Kleidung, Medienprodukten und Rechnungen. Mit einem Außenmaß von 250 x 351 mm und einem Innenmaß von 235 x 340 x 0 - 35 mm bietet sie ausreichend Platz für Ihre Sendungen.
Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Die Versandtasche verfügt über einen sicheren Selbstklebeverschluss, der Ihre Sendungen sicher verschließt. Außerdem ist ein Aufreißfaden integriert, der das Öffnen der Tasche erleichtert. So können Sie die Versandtasche einfach und bequem öffnen und schließen.
Variable Füllhöhe und Knickschutz
Dank der variablen Füllhöhe bis zu 35 mm können Sie die Versandtasche flexibel an die Größe Ihrer Sendungen anpassen. Die Tasche ist mit einem umlaufenden Kantenschutz ausgestattet, der Ihre Sendungen vor Beschädigungen schützt. Zudem bietet die feste Wellpappe einen effektiven Knickschutz und sorgt für eine sichere Aufbewahrung Ihrer Sendungen.
Wiederverschließbar und brieftauglich
Die Versandtasche ist wiederverschließbar und kann mit einem Verschlussclip sicher verschlossen werden. Sie ist passend für DIN A4+ und entspricht den Anforderungen an Groß- und Maxibriefe. Für einen Großbrief darf die maximale Größe 353 x 250 x 20 mm und das Gewicht 500 g nicht überschreiten. Für einen Maxibrief darf die maximale Größe 353 x 250 x 50 mm und das Gewicht 1000 g nicht überschreiten.
Bestellen Sie die Versandtasche CP 10.04 jetzt und sichern Sie sich eine sichere und flexible Lösung für Ihren Versandbedarf!
 
Versandtasche aus Wellpappe CP 10.04

Außenmaß: 250 x 351 mm


Innenmaß: 235 x 340 x 0 - 35 mm


Gewicht: 82 g


Farbe: weiß


Paletteneinheit: 3600 Stück


Palettengewicht: 325 Kg


Extrem starke Versandtasche aus Wellpappe


Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Variable Füllhöhe bis ca. 35 mm


Umlaufender Kantenschutz


Knickschutz durch feste Wellpappe


Wiederverschließbar mit Verschlussclip


Passend für DIN A4+


Groß- und maxibrieftauglich*


*(D) Großbrief:

Höchstmaß:

353 x 250 x 20 mm (DIN B4)




Höchstgewicht:

500 g



(D) Maxibrief:

Höchstmaß:

353 x 250 x 50 mm (DIN B4)




Höchstgewicht:

1000 g


Weitere Informationen:
Laenge:
235 mm
Breite:
340 mm
Hoehe:
35 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,75*
2 Tage
3385
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,78*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,83*
1
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_220_180_1
ab € 0,35*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,57*
Sonstiges
1-PACK
PLA-03-02-12414
ab € 2,88*
Sonstiges
1-PACK
WP-050-070
ab € 14,44*
Sonstiges
1-PACK
WX-35102
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.