| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5255 Herst.-Nr.: WX-67175 EAN/GTIN: 9185255000010 |
| | |
|
| | |
| 1-PACK Packband Klebeband Pack-Film OPP-801, braun Dieses preiswerte Verpackungsklebeband besteht aus einer biaxial gereckten Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist. Dieses Verpackungsklebeband ist laut abrollend und eignet sich gut für Langezeitverklebung. - Anwendung:
- OPP-801 wird überall dort eingesetzt, wo es bei der Verpackungen auf Alterungs- und UV Stabilität ankommt.
- Wegen des speziellen Klebers muss das Band beim Verarbeiten unbedingt sorgfältig angedruckt werden.
- Technische Daten und Infos:
- Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
- Herstellerbezeichnung: Pack-Film 801
- Klebestoffbasis: lösungsmittelfreie Acrylat Dispersion
- Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 45my
- Folienstärke: 25my
- Reißfestigkeit in Längsrichtung: 78N / 25mm
- Klebekraft auf Stahl: 6,0N / 25mm
- Bruchdehnung: 120 %
- Temperaturbeständigkeit: bis +60 Grad Celsius
- kann wahlweise auch mit bedrucktem Kern geliefert werden
- Breite 75 mm
- Bandlänge 66 meter
- Farbe: Braun
- Ausführung: mit unbedrucktem Innenkern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, KLEBEBAND, 1-PACK, Klebebänder, 75, mm, Breite |
| | |
| |