Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5254 Herst.-Nr.: TE-06300 EAN/GTIN: 4042448913852 |
| | |
|
| | |
| Der tesapack® Handabroller 6300 ist ein ein Standard Gerät zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis 50mm Breite. - Robuster Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen
- Mit Klingenschutz für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz)
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Wendbares Messer
Handabroller mit einstellbarer Rollenbremse zur Anpassung der Klebebandabrollkraft an optimale Arbeitsbedingungen. Der integrierte Klingenschutz wird vor Gebrauch nach oben geklappt und gewährleistet eine sichere Handhabung. Durch einfaches Vorwärtskippen des Abrollers wird das Klebeband am Zackenmesser abgeschnitten und mit Hilfe der Andrücklasche an den Karton angedrückt. Der Handabroller verarbeitet Klebebänder bis zu 66m Länge. Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 50mm und max. Rollendurchmesser von 120mm. Technische Daten - Klebebandart: einseitig
- Anwendungszweck: Verpacken
- Länge: 220mm
- Breite: 65mm
- Höhe: 150mm
- Antriebsart: manuell
- Gewicht: 400g
- Max. Rollendurchmesser: 120mm
- Max. Kerndurchmesser: 3 Zoll
- Gerätetyp: Hand
- Max. Rollenbreite: 50mm
Lieferung ohne Klebeband Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,79* | € 9,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,80* | € 9,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,97* | € 10,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,26* | € 11,56* | | | | Lager 2607 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,24* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|