| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4919 Herst.-Nr.: TE-4313-PV12-150-BRA EAN/GTIN: 9184919000014 |
| |
|
| | |
| Hochklebendes Premium-Verpackungsband mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen tesa® 4313 PV12 ist ein hochklebendes Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösemittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißfeste Premium-Papierträger wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt(FSC® C148769). tesa® 4313 PV12 bietet eine sehr starke Haftung und Klebrigkeit auf einer Vielzahl unterschiedlicher Kartonqualitäten und ist daher ideal für das Verschließen von mittelschweren und schweren Kartons. Das Trägermaterial basiert auf Papier, einem natürlichen, nachhaltigen Material. Da das Produkt chlorfrei ist und auf Derivaten aus reinem Mineralöl basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Die Kombination aus FSC®-zertifiziertem Papierträger und lösemittelfreiem Synthesekautschuk-Klebstoff macht das Premium-Papierklebeband umwelt- und recyclingfreundlich nach der INGEDE-Methode. tesa® 4313 PV12 kann manuell oder mit einer Abrollmaschine verarbeitet werden und ist in den Farben chamois und weiß erhältlich. Die Vorteile: - Recyclingfreundliches Premium-Papierklebeband nach der INGEDE 12 Methode
- Ideal zum Verschließen von mittelschweren und schweren Kartons (max. 20 kg)
- tesa® 4313 PV12 kann manuell oder mit einer Abrollmaschine verarbeitet werden
Technische Eigenschaften - Reißdehnung: 6 %
- Klebmasse: Synthesekautschuk
- Reißkraft: 60 N/cm
- Dicke: 125 µm
- Trägermaterial: Papier
- Breite 150mm
- Bandlänge 500 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Farbe: Braun
- Markenqualität
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband braun, papier klebeband, papierklebeband 500m, PAPIERKLEBEBAND, TESA, Klebebänder, 150, mm, Breite |
| | |
| |