Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher Papierhandtuch 25x23cm 1-lagig natur geprägt Zick Zack V-Falz, 5000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4109
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-60009
EAN/GTIN:
     8591199600093
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher Papierhandtuch 25x23cm 1-lagig natur geprägt Zick Zack Falzung

Die idealen Falthandtücher für Gastronomie, Industrie, Hotellerie in allen Handwerksbetrieben oder auch für den privaten Gebrauch geeignet.
Wahrscheinlich das am meisten verbreitete Produkt für eine kostengünstige Händetrocknung im öffentlichen Raum.
Das einlagige Papierhandtuch besteht aus einem umweltfreundlichen und sehr günstigen Recyclingpapier (natur farbig).

  • Blatt-Abmessung: 25x23 cm
  • Falzart: ZZ/V (Zick Zack Falzung)
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Material: 100% Recyclingpapier
  • geprägt für höhere Griffigkeit (Krepp)
  • Ideal passend für Falthandtuchspender
  • Größe, Abmessung: Karton: 60 x 40 x 26cm, Blatt: 25 x 23cm, gefaltet: 25 x 12cm
  • Farbe: natur
  • Inhalt: 5000 Stk. - unterverpackt zu 250 Stk.


Ein Falthandtuchspender ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-60703
ab € 18,75*
Zubehör
1-PACK
WX-60705
ab € 21,37*
Zubehör
1-PACK
WX-61103
ab € 52,23*
Zubehör
1-PACK
WX-62003
ab € 27,48*
Zubehör
1-PACK
WX-62005
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.