| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4075 Herst.-Nr.: WX-67450 EAN/GTIN: 9184075000019 |
| |
|
| | |
| Dieses preiswerte Klebeband besteht aus einer biaxial gereckten Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist. Dieses Verpackungsklebeband ist laut abrollend und eignet sich gut für Langezeitverklebung. - Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
- Klebestoffbasis: lösungsmittelfreie Acrylat Dispersion
- Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 43my
- Folienstärke: 25my
- Reißfestigkeit in Längsrichtung: 78N / 25mm
- Klebekraft auf Stahl: 6,0N / 25mm
- Bruchdehnung: 120 %
- Temperaturbeständigkeit: bis +60 Grad Celsius
- kann wahlweise auch mit bedrucktem Kern geliefert werden
- Breite 48mm
- Bandlänge 66 meter
- Farbe: weiß
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 66 m weiß, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, MARKIERUNGSBAND, Klebebänder, Markierungsbänder |
| | |
| |