| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-3653 Herst.-Nr.: WX-76633 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kaffeebecher L 'Coffee To Go' für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino, Melange, 250ml 330ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe, etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee to go"
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Ideal für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino und Melange
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 330ml
- Volumen bei Füllmenge bis 10 mm unter dem Rand: 250ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 116mm, Öffnungsdurchmesser: 80mm
- Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stück unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, pappbecher 50 stück 250 ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |