Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertücher 40x40cm blau, waschbar stark, Vorteilspackung, 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2758
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-961
EAN/GTIN:
     4250678201223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Spielend leichte Reinigung für Fliesen, Fenster, Glas, Chrom und Kunststoffe.
Mikrofasertücher sind durch ihre unvergleichbar hohe Effizienz oftmals günstiger als andere Putzvarianten
  • Eigenschaften:
    • Sehr weiche Oberfläche
    • Stark schmutzaufnehmend
    • Robust und formbeständig
    • Hoher Reinigungseffekt
    • Bestens geeignet für glatte und für poröse Flächen
    • Hervorragende Reinigungseffizienz
    • Reiniung erfolgt relativ rückstandsfrei, oft ohne Nachtrocknung
    • Können mit Lösungsmittel (Wasser, Alkohol-Wasser-Gemisch, Reinigungsbenzin etc.) getränkt oder auch trocken eingesetzt werden
    • Verringert den Zeitaufwand erheblich
    • Ergonomischer als herkömmliche Produkte und verlangen weniger Kraftaufwand
    • Umweltfreundlich (recyclebar, langer Lebenszyklus, benötigen wenig bis keine Chemie)
    • Eignen sich auch für poröse Flächen


  • Vorteile:
    • Schonende Reinigung auch ohne chemische Zusätze.
    • Lange Lebensdauer: kann bis zu 300 mal gewaschen werden
    • Reinigt alle rauhen und glatten Oberflächen streifenfrei
    • Mit klarem Wasser nebelfeucht auswringen. Es entfällt das lästige Nachwischen und Polieren
    • Hohe Reinigungsleistung auf Grund speziellen Microfaser-Struktur


  • Daten:
    • Größe 40x40cm
    • waschbar bis 60° C
    • extra starke Qualität: 220 g/m2 **
    • Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid **
    • Farbe: blau
    • Inhalt: 20 Stk.
** Abweichungen von +/- 5% sind möglich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
20
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 18,51*
3 Tage
999
€ 8,95*
ab € 16,71*
€ 26,90*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-492
ab € 15,69*
Zubehör
Plock
AG-493
ab € 23,99*
Zubehör
Plock
AG-482
ab € 12,00*
Zubehör
Plock
AG-483
ab € 18,05*
Zubehör
Plock
AG-489
ab € 34,27*
Zubehör
Plock
ST-972
ab € 106,57*
Zubehör
Plock
ST-951
ab € 134,42*
Zubehör
Plock
ST-952
ab € 133,92*
Zubehör
Plock
ST-953
ab € 134,02*
Zubehör
Plock
ST-954
ab € 134,28*
Zubehör
Plock
ST-962
ab € 0,5441*
Zubehör
Plock
ST-963
ab € 0,5441*
Zubehör
Plock
ST-964
ab € 0,5441*
Zubehör
Plock
AG-488
ab € 27,54*
Zubehör
Plock
ST-949
ab € 1,18975*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.