| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2345 Herst.-Nr.: WX-65313 EAN/GTIN: 8591199653136 |
| |
|
| | |
| Trinkbecher transparent klar mit Eichstrich Perfekt zu Veranstaltungen, Events, Weinverkostungen, Hochzeiten, Grillfeiern, Richtefest, Partys uvm. geeignet. Edel, exquisit - die am häufigsten verwendeten Einweg-Trinkbecher mit Eichstrich. - hochwertiger Einweg Trinkbecher
- mit Eichstrich bei 300ml
- Leicht stapelbar was eine leichtere Handhabung und Lagerung ermöglicht
- Perfekt für Gastronomie, Gewerbe, Catering, Weinhandel usw.
- Hygienepack: zu je 10 Stk.
- Füllinhalt: 300 ml, 0,3 Liter
- Material: Polypropylen PP
- Größe, Abmessung: Ø 78 mm Höhe: 11 cm, Packung: Ø 80 mm Höhe: 15 cm
- Gewicht: 0,04 kg
- Farbe: transparent glasklar
- Inhalt: 10 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, hartpapierbecher 300ml, hartpapier becher, ausschankbecher pp, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Transparente, Becher |
| | |
| |