Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspender weiss 1000 ml mit Langarmhebel und 1 Liter Händedesinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2007
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAP-93048_SET1
EAN/GTIN:
     9182007000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Sparset: Wandspender weiss 1000 ml mit Langarmhebel und 1 Liter Händedesinfektion

Infos zum Wandspender:
  • Es können alle der Euronorm entsprechenden 1000 ml-Gebinde angewendet werden.
  • Das Befestigungsmaterial für eine ordentliche Wandmontage ist im Lieferumfang mit inbegriffen.
  • Das Wechseln der Euro-Gebinde ist blitzschnell erledigt.
  • Der lange Armhebel des Spenders kann problemlos mit der Hand, dem Unterarm oder dem Ellenbogen betätigt werden.
  • Länge: 32 cm
  • Breite: 10,5 cm
  • Höhe: 21,5 cm
  • Farbe: weiss


Infos zur Händedesinfektion:
Hände während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Präparat feucht halten.

  • begrenzt viruzid
  • parfümfrei
  • Einwirkzeit: 3 ml unverdünnt - 30 Sek.
  • Zur Hygienischen Händedesinfektion gemäß EN 1500 in 30 Sekunden wirksam.
  • Inhalt: 1 Liter in Euro-Gebinde



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.