Spülboy NU Water+ portable - hocheffizienter und tragbarer Geschirrspüler für Becher, Gläser und Standardzubehör Der neue NU Water+ portable - Push the button! Der NU water+ bietet bewährte NU Leistungen mit einem Extra Plus: Push the button! Auf Knopfdruck wird bei Bedarf schnell neues Frischwasser in den Vorspültopf nachgefüllt. Soviel und solange man will. Praktisch zur morgendlichen Erstbefüllung, nach der Reinigung oder auch wenn im intensiven Betrieb rasch frisches Wasser nachgefüllt werden muss.
Konstruktion Intelligent! Einteilige Konstruktion, zwei Spültöpfe. Der besonders große Vor- und Nachspülbereich passt für alle Gläsergrößen bis 1 Liter. Richtungsweisend:die Kombination aus Hartkunststoff und integrierten Weichkomponenten als Stoßschutz.
Hygienisches Design Clean ist cool! Die geschlossene und kompakte Bauweise ist einzigartig und setzte völlig neue Standards – auch hinsichtlich internationaler Zertifizierungen und DIN-Vorschriften. NU vereinfacht alle Arbeitsabläufe und kombiniert innovativ Technik,Hygiene und Design.
Für große Gläser und Henkelgläser geeignet Der besonders große Vor- und Nachspülbereich passt für alle Gläsergrößen bis 1 Liter, vor Allem auch mit Henkel!
Für die Reinigung von großen Gläsern empfehlen wir die optional erhältlichen XL Bürsten.
Nachhaltigkeit Think new! Clean green. Das heißt: hygienisch spülen ohne Strom und mit wenig Wasser.Typisch: die optimierte Wasserzufuhr und die effiziente Frischwasserzirkulation sorgen für eine einzigartige Wasserqualität im Vorspültopf.
SPÜLBOY - Das Original made in Germany! SPÜLBOY ist Marktführer der manuellen Gläserspülgeräte und wird als einzige Marke in Deutschland entwickelt und produziert. Vertrauen Sie auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, schenken Sie Ihr Vertrauen der Marke SPÜLBOY!
Infos: - einfacher Anschluss an die Wasserversorgung
- mit Push-Button: auf Knopfdruck wird bei Bedarf schnell neues Frischwasser in den Vorspültopf nachgefüllt
- nimmt sehr wenig Platz ein
- schneller Bürstenwechsel
- vernichtet Viren und Bakterien
- spart Kosten - kein Strom, geringer Wasserverbrauch
- Die hermetisch abgeschlossene Konstruktion erleichtert die Reinigung des Geräts
- Reinigung in der Spülmaschine bis 60 °C möglich
- Höhe: 33,7
- Länge: 27,0cm
- Breite: 39,7 cm
- Gewicht: 4,35 kg
Lieferumfang: - Gerätekorpus inkl. Vor- und Nachspüleinheit
- 1 x Bajonett-Mittelbürste mit Kopf
- 1 x Bürstenstreifen
- 1 x Überlaufrohr
- 1 x Wasserzulaufschlauch inkl.
- Schnellanschluss easy clix und 3/8"- Anschluss