Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbodenbeutel Schwarz 105 + 65mm x 295mm 3-lagig, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-177
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BBB-10565295-SC100
EAN/GTIN:
     9180177000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Beutel
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Blockbodenbeutel 3-lagig, Schwarz

Blockbodenbeutel aus Kraftpapier oder Polypropylen (OPP) sind standfest, geruchsneutral und wiederverschließbar.
Sie bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
Unsere Blockbodenbeutel bilden beim Entfalten eine Standfläche und stehen auch ohne Inhalt fest.
Sie sind besonders geeignet für die Abfüllung von aromatisierten, gemahlenen Produkten.
Durch die Plastikfolie ist eine lange und trockene Lagerung gewährleistet und das Aroma bleibt erhalten.

  • Material: OPP20 / KP gebleicht 80g/m² / PET13,5
  • Füllmenge bis zu 500g
  • Farbe: Schwarz
  • standfest
  • lebensmittelecht
  • Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
  • Inhalt: 100 Stk.


Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, pp-beutel 100 stück, pp-beutel, BLOCKBODENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, 3-lagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
RE-2203002
ab € 7,53*
Sonstiges
FILUX
PE-PB100-06
ab € 5,50*
Sonstiges
1-PACK
PE-PW064-01_020
ab € 3,67*
Sonstiges
1-PACK
KA_790_390_490_32BC
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.