| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1985 Herst.-Nr.: RE-2203002 EAN/GTIN: 8717448026913 |
| | |
|
| | |
| Transparente Abheftstreifen vorgestanzt mit Abheftlochung, für Drahtbindung Abheftstreifen ermöglichen einfaches Abheften der gebundenen Dokumente mit Hilfe von Bindesystemen in alle gängigen Ordnern. - für Drahtbindung
- Format: Din A4
- Type: 3:1 Teilung mit 34 Ringen
- Lochgröße: 4x4mm
- Länge: 297 mm
- Ausführung: Transparent PVC
- Für die Ablage in allen gängigen Ordnern
- Inhalt: 100 Stk.
Hinweis: Bild dient nur der Illustration - Artikel entspricht der Textbeschreibung und wird ohne Papier und ohne Bindrücken geliefert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pvc glasklar, bindemappen heftstreifen, abheftstreifen plastik, ABHEFTSTREIFEN9ßß, Binden, Zubehör, Ringbinden |
| | |
| |