Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLEGE Oil 210 zitronengelb Schmincke 200 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-620-31210
Hersteller:
     Schmincke
Herst.-Nr.:
     31120
EAN/GTIN:
     4012380189172
Suchbegriffe:
Ölfarbe
ölfarbe 200ml
schmincke ölfarbe

COLLEGE Oil 210 zitronengelb

Schmincke 200 ml Tube

Produktinformation

Die 18 halb-/deckenden und 6 halb-/lasierenden Farbtöne der College® Oil vereinen alle Eigenschaften, die eine Studien-Ölfarbe haben muss. Sie lässt sich aufgrund der guten Mischbarkeit und der zügigen, gleichmäßigen Trocknung unkompliziert anwenden. Die geschmeidige, „buttrige“ Konsistenz sorgt für eine gute Verarbeitung, bei der die Werkspuren von Pinsel und Palettmesser erhalten bleiben. Mit den drei Grundfarben College® Gelb, College® Magenta und College® Cyan kann das Mischen von Farben leicht erlernt werden und es entstehen unzählige weitere Farben, die die Palette ergänzen.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Schmincke
  • zuverlässige Künstlerölfarbe für Einsteiger und Vielverwender in Studien-Qualität
  • unkomplizierte Anwendung: sehr gute Mischbarkeit und zügige, gleichmäßige Trocknung
  • gute Verarbeitung: geschmeidige, „buttrige“ Konsistenz; Werkspuren von Pinsel und Malmesser bleiben erhalten
  • Menge: 200 ml Tube
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.