Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua Drop Nr. 480 Cyanblau Schmincke flüssige Aquarellfarbe 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-620-24480034
Hersteller:
     Schmincke
Herst.-Nr.:
     24480034
EAN/GTIN:
     4012380218599
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Pipettenflasche
pipettenflasche 30 ml
pipettenflasche

Aqua Drop Nr. 480 Cyanblau

Schmincke flüssige Aquarellfarbe 30 ml

Feinste flüssige Aquarellfarben, Sorte 24

Die ausgewogene Farbpalette mit 13 Einpigmenttönenwerden in einer praktischen 30 ml-Kunststoff-Pipettenflasche geliefert, die über eine Kugel zum Aufschütteln der Farbe verfügt. Alle Schminmcke AQUA DROP Farbtöne sind selbstverständlich mit allen Aquarellfarben, wie z.B. HORADAM® AQUARELL und AKADEMIE® Aquarell kompatibel. Zusätzlich enthält das Sortiment Opaque White, das pur als Deckweiß oder gemischt mit AQUA DROP als Aufheller mit Pinsel oder Feder verwendet werden kann.

  • Flüssige, pigmentbasierte, hochlichtechte, wieder anlösbare, gebrauchsfertige und wasserverdünnbare Aquarellfarben
  • 24 Farben in einer 30 ml-Kunststoff-Pipettenflasche mit einer Kugel zum Aufschütteln
  • Ideal für Aquarellmalerei, Urban Sketching, Kalligrafie, Handlettering, Airbrush (größer als 0,15mm)
  • 24 kadmiumfreie, lasierende Farbtöne + 1 Opaque White + 1 AQUA DROP Liner mit Pinselspitze
  • Hochlichtecht: alle Farbtöne haben 4 oder 5 Sterne Lichtechtheit
  • Weitere Suchbegriffe: aquarellfarben schmincke
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.