| |
|
| Artikel-Nr.: 256-610-405002 Herst.-Nr.: 22144/0 EAN/GTIN: 4010814315036 |
| |
|
| | |
| Briefumschläge DIN lang weiß, 72g selbstklebend ohne Fenster, 1000 Stk. Artikeldetails: Briefumschläge weiß Elepa - rössler Kuvert Menge: 1000er Karton Format: DIN Lang (220 x 110 mm) mit Fenster selbstklebend Grammatur: 75g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang of sk 75g cremeweiss, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | pro Karton | € 4,16* | ab € 12,13* | € 17,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 12,72* | € 17,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Karton | € 5,87* | ab € 12,69* | € 17,85* | | | | | | | | | | pro Karton | € 7,95* | ab € 13,76* | € 19,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,95* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01213* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|