Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005379 C6 sk oF ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/958/a007958k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/958/a007958k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327035901
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005379
EAN/GTIN:
     4003928210731
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 weiß sk 75g, briefumschlag c6, briefumschläge c6 weiß 75 g, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 21,77*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 15,82*
€ 22,68*
1 Tag
65
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,48*
€ 22,73*
2 Tage
195
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 30,49*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Soennecken
2905
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.