Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430682
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006836
EAN/GTIN:
     4010814315036
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
72 g/qm
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 12,10*
€ 17,09*
Lager 690
460
€ 5,49*
ab € 12,78*
€ 17,80*
9 Tage
466
€ 5,87*
ab € 12,69*
€ 17,82*
€ 7,95*
ab € 13,58*
€ 19,64*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 20,73*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 17,80*
€ 21,18
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 17,52*
€ 20,85
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 16,78*
€ 19,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,42*
€ 19,54
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,75*
€ 18,74
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 12,78*
€ 15,21
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2611005
ab € 10,78*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005398
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.