Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-576-200485 Herst.-Nr.: 200486 EAN/GTIN: 4250397639369 |
| |
|
| | |
| Blackliner 11er-Etui Molotow 200485 schwarz Produktinformation Der Molotow Blackliner schreibt und zeichnet mit einer pigmentierten, dokumentenechten Tinte. Diese ist nicht nur wasser- undchemikalienbeständig, sondern insbesondere auch sicher gegen Ausbleichen. Laufweite eines Moltow Blackliners bis zu 2000 Meter (getestet am MOLOTOW™ Blackliner 0.3 mm im Normalklima 23°C / 50 % rel. Feuchtigkeit auf Testpapier nach ISO 12757) Die Spitze ist metallgefasst. Artikeldetails: Strichbreite: 0,05/ 0,1/ 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,0 / Keilspitze / Rundspitze Schreibfarbe: schwarz wasserbeständige, pigmentierte Tinte metalleingefasste Kunststoffspitze Kappe mit Metall-Clip |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 15,62* | € 22,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,44* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 11 Stück (ab € 1,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|