Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto Transfer Potch Überzugslack glänzend C.Kreul Hobby line, 50 ml Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-571-49981
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     49981
EAN/GTIN:
     4000798499815
Suchbegriffe:
Klarlack
klarlack 50 ml
klarlack

Foto Transfer Potch Überzugslack glänzend

C.Kreul Hobby line, 50 ml Glas

Produktinformation

Potch´ Deine Fotos aus dem Laserdrucker auf Deine Deko, Möbel oder Accessoires und gestalte Deine Welt wie Du Sie willst.

Artikeldetails:

  • zum Übertragen von Fotoausdrucken und Kopien aus dem Laserdrucker
  • trocknet glänzend transparent aus
  • auf Wasserbasis
  • 50 ml Dose
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,50*
    ab € 2,12*
    € 4,26*
    Lager 256
    5
    € 4,16*
    ab € 3,04*
    € 4,34*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.