Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu TextilDesign enzian Colorspray für Textilien, 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-570-17240006142
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17240006142
EAN/GTIN:
     4007751691743
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Stoff-Malfarben

Marabu TextilDesign enzian

Colorspray für Textilien, 150 ml

Artikeldetails:

  • Dekorationsspray auf Acrylbasis in der 150ml-Dose
  • Für Dekorationen auf nahezu allen Textilarten, z. B. Baumwolle, Mischgewebe, Kunstfaser oder Jute. Am besten Vorversuche durchführen
  • Bedingt waschbeständig bis 30 °C (Feinwäsche von links), nicht für Alltagskleidung geeignet
  • Ideal auch zum Schablonieren oder für die Abklebe-Technik geeignet
  • Signalwort:

    Gefahr!

    Gefahrenhinweise

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H315 Verursacht Hautreizungen/li>
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
  • Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07

    Sicherheitshinweise:

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P260 Aerosol nicht einatmen.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

  • Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    6
    € 5,49*
    ab € 4,54*
    € 6,39*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 5,04*
    € 7,75*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.